Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rustilo 637 Korrosionsschutzöl, 1000L E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890845672870
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1560FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
korrosionsschutzöle castrol
korrosionsschutzöl
Rustilo 637 Korrosionsschutzöl, 1000L E4

Castrol Rustilo 637 ist ein niedrig viskoses Korrosionsschutzöl für Anwendungen, bei denen lösemittelhaltige Produkte nicht in Frage kommen bzw. in denen flüchtige organische Verbindungen (VOC) nicht gewünscht sind.Rustilo 637 wurde konzipiert für Korrosionsschutzanwendungen bei denen lösemittelhaltige Produkte nicht in Frage kommen. Das Produkt ist besonders für den Einsatz als Korrosionsschutzöl in Kaltwalzwerken und Stab- sowieDrahtziehereien zu empfehlen. Durch seine guten Tiefzieheigenschaften ist Rustilo 637 aber auch hervorragend geeignet für den Schutz von kaltgewalzten Karosserieblechen und kann ebenfalls für leichte Umformarbeiten eingesetztwerden. Rustilo 637 kann ebenfalls als Prüfmedium für hydraulische Anlagen sowie Dichtheitsprüfungen von Getrieben, Pumpen und Behältern Anwendung finden. Rustilo 637 kann durch Tauchen, Pinseln oder Sprühen appliziert werden.- Lösemittelfrei, unterliegt nicht der EC Solvent Directive (1999/13/EC) bzw. 31. BImSchV- Frei von Schwermetallen, wie z. B. Barium- Leicht aufzutragen- Gleichmäßige Filmausbildung- Der Film härtet nicht aus, nachdem das Produkt angewendet worden ist- Mineralölverträglich- Oxidationsbeständig, d. h. keine Verharzung des Ölfilms- Falls erforderlich, lässt sich der Schutzfilm von Rustilo 637 mit wässrig alkalischen Prozessreinigern oderLösemittelreinigern entfernen. Diese sind ebenfalls im Castrol Produktprogramm erhältlich.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Castrol, Rustilo, 637, 1000L, 1560FB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.031,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 6,03185* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.184,49*
€ 7.359,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.156,74*
€ 7.326,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.073,49*
€ 7.227,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.045,74*
€ 7.194,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.031,85*
€ 7.177,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.