Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rustilo Aqua 2 PD Korrosionsschutzöl, 20L KC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890844975277
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15589E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
korrosionsschutzöle castrol
korrosionsschutzöl
korrosionsschutzöl 20liter
Rustilo Aqua 2 PD Korrosionsschutzöl, 20L KC

Castrol Rustilo™ Aqua 2 PD ist ein mittelviskoses, wassermischbares Mineralölkonzentrat, ausgestattet mit filmbildenden Korrosionsschutzadditiven und Emulgatoren. Rustilo Aqua 2 PD ist ein temporäres Korrosionsschutzprodukt für mittelfristige Anforderungen, in Verdünnung mit Wasser eingesetzt als Emulsion. Nach dem Verdunsten des Wassers verbleibt auf der behandelten Metalloberfläche ein dünner öliger Schutzfilm. Rustilo Aqua 2 PD wird vorwiegend eingesetzt als Zwischenkonservierung für Bauteile aus Eisen- und Gussmaterial als auch Aluminium und dessen Legierungen. Das Produkt wird im Speziellen empfohlen für den Korrosionsschutz von phosphatierten Bauteilen und anderen rauhen Oberflächen. Rustilo Aqua 2 PD wird in der Regel im Tauch- oder Flutverfahren eingesetzt, vorzugsweise bei 50–60 °C, um die Trocknung zu unterstützen und Bakterienwachstum zu hemmen. - Lösemittelfrei, unterliegt nicht der 31. BImSchV - Verringertes Brandrisiko im Vergleich zu Lösemittelprodukten - Verfügt über leichte Reinigungs- und Spüleigenschaften - Ökonomisch und kosteneffektiv - Exzellente Benetzungseigenschaften Die Herstellung der Emulsion erfolgt durch Zugabe von Rustilo Aqua 2 PD in Wasser (vorzugsweise bei ca. 35 °C) - Typische Einsatzkonzentration: 10 – 20% - Aufgrund des semi-stabilen Charakters der Emulsion ist ständige Badbewegung von Vorteil, z. B. durch eine Umwälzpumpe, Rührwerk oder kontinuierlichen Teiledurchsatz - Regelmäßige Überprüfung von Konzentration, pH-Wert und Badfüllstand wird empfohlen, speziell bei warmer Anwendung - Der Korrosionsschutzfilm muss vor der Verpackung komplett getrocknet (wasserfrei) sein

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Castrol, Rustilo, Aqua, 2, 15589E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 14,3385* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,84*
€ 418,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,63*
€ 397,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.