| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-90890831119176 Herst.-Nr.: 14E868 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Optitemp LG 2 (G) Tieftemperaturfett, 18Kg E4 Castrol Optitemp LG sind vollsynthetische Tieftemperaturfette auf Basis eines Lithium-Verdickers und Polyalphaolefin-Grundöls. Castrol Optitemp LG werden speziell für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen und in schnellaufenden Lagern im Normaltemperaturbereich eingesetzt. Sie bieten eine gute Verträglichkeit mit Kunststoffen und Elastomeren. Castrol Optitemp LG wird angewendet in Türschließzylindern und Türschlössern im Fahrzeugbau, sowie fettgeschmierten Gleitflächen. Castrol Optitemp LG 0 ist durch die weiche, fließfettartige Struktur besonders geeignet für Reibstellen in der Feinwerktechnik. Lager nur bis zur Hälfte mit Castrol Optitemp LG füllen. Bitte die Anweisungen der Lagerherstellerbeachten. Vor der Erstbefüllung die Lager sorgfältig von altem Schmierfett reinigen. Nicht mit anderen Fetten mischen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik Industrieschmierstoffe, um sich über die Verträglichkeit mit Wettbewerbsprodukten zu informieren.Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis +100 °C (NLGI 0), bzw. +120 °C (NLGI 2).- Leichtes Anfahren bei niedrigen Temperaturen- Verträglich mit Kunststoffen wie Polyacetal (z.B. "Delrin") und Polyamid (z.B. "Ultramid")- Verträglich mit Elastomeren auf Synthesebasis (z.B. NBR, CR) und NR Basis, sowie Gummi- Keine Beeinträchtigung von Decklacken, wie sie im Fahrzeugbau verwendet werden- Optimaler Verschleißschutz- Guter Korrosionsschutz- Außerordentlich wasserstabil Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Castrol, Optitemp, LG, 2, 14E868 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |