Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstation, 2220Wh/2000W, G2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerstation
Powerstation
Artikel-Nr.:
     1039H-9019805000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     805000
EAN/GTIN:
     4042883800700
Suchbegriffe:
Powerstation
Powerstation, 2220Wh/2000W, G2000

unabhängige Stromversorgung für jeden Anwendungszweck
Batterie 3,7V/600.000 mAH Lithium Ion Akku (LiFePO)
LED-Display mit Anzeige der aktivierten Ausgänge und Ladestandsanzeige
Über- und Unterspannungsschutz
Temperaturüberwachung
Kurzschlusssicherung
Temperaturbereich (Betrieb) -10° bis +60°C
Abmessungen:

H 320, B 320, T 230
Gewicht 21 kg
Eingänge:

1 x DC-IN 25,5V/8A Rundstecker, inkl. Netzteil
1 x Solar Charge Input PV 18-30V
Ausgänge:

2 x AC-Ausgang 100-240V reine Sinus Welle, max. 2000 W
2 x USB 5V/2,1A, 1 x USB 3.0 Quick-Charge 5-12V
1 x USB Typ C 60W, 5-20V
1 x 12V-DC Kfz-Ausgang 8A
2 x 12V-DC, Rundstecker (5,5x2,1mm), 8A

Weitere Suchbegriffe: 2220Wh/2000W, G2000, 805000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.685,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,85*
€ 2.162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,86*
€ 2.145,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,01*
€ 2.077,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,77*
€ 2.035,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,59*
€ 2.005,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.