Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Vorhang, 100 LED/7W, 2700K, L 2 m, weiß, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Vorhang
LED-Vorhang
Artikel-Nr.:
     1039H-9019636352
Hersteller:
     WINGLINKS
Herst.-Nr.:
     636352
EAN/GTIN:
     6937939230618
Suchbegriffe:
LED-Vorhang
led vorhang
LED-Vorhang, 100 LED/7W, 2700K, L 2 m, weiß, weiß

Abmessungen:

L 2 m, H bis 0,7 m
Leuchtmittel nicht wechselbar

Vorteile:

mit einem Widerstand pro LED,
d.h. nur eine LED fällt aus
individuell kombinierbar
Gummikabel
max. Anschluss 100 m oder 720W
mit Flügeln zur leichteren Montage
bei Minustemperaturen

Die Ketten und Vorhänge dieses Systems sind
untereinander kombinierbar. Sie sind für jeden
Baum passend und auch für Motive und
Silouetten verwendbar.

Die geraden Vorhänge können für jedes
Gebäude oder auch Flure passend gemacht
werden. Die Vorhänge mit unterschiedlichen
Längen finden auch in der Straßenüberspannung
ihre Anwendung.

Die einzigartige Überbrückungssicherung bedeutet,
dass jede LED mit einem Widerstand versehen ist,
dadurch fällt nur eine LED aus. Durch die extra
vergossenen LED-Kappen und das
Hochleistungsgummikabel, haben die Ketten eine
lange und stabile Lebensdauer.

Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: 100, LED/7W, 2700K, 636352
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.