Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand-Brandschutzdose, für 2 x Rohr M25, winddicht, mit Schallschutz, Fräßloch-Ø 68 mm, anreihbar, 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwand-Brandschutzdose
Hohlwand-Brandschutzdose
Artikel-Nr.:
     1039H-9019290026
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     BS3700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlwand-Brandschutzdose
für
2
x
Hohlwand-Brandschutzdose, für 2 x Rohr M25, winddicht, mit Schallschutz, Fräßloch-Ø 68 mm, anreihbar, 62 mm

Installationsdose mit Durchstoßmembran für 2 x Rohr M25
und je 2 x Leitung 3 x 1,5mm² und 3 x 2,5mm/5 x 1,5mm²
für den Einbau in Brandschutzwänden
Feuerwiderstandsklasse bis EI120
DIBt Z-19.21.2283
ETA-erteilt
inkl. Geräteschrauben
halogenfrei
schwarz
: 62 mm

Weitere Suchbegriffe: BS3700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.