Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 1000+, Breite 19 mm, a´6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Isolierband
PVC-Isolierband
Artikel-Nr.:
     1039H-9019239011
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     239011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isoband hellermann schwarz
10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 1000+, Breite 19 mm, a´6m

Hochflexibles, selbstklebendes Allwetter Premium PVC-Isolierband
Polyvinylchlorid (PVC)
schwarz
UV-beständig
temperaturbeständig -18° bis +105°
selbstverlöschend
hohe Reiß- und Zugfestigkeit (35N)
Normen IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, UL 510
Länge: 6 Meter

Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, PVC-Isolierband, HelaTape, Flex, 1000+, 239011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60 Meter (ab € 0,88817* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.