Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Bambusrohr, Ø=5cm, 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983313201
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83313201
EAN/GTIN:
     4026397427844
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Bambusrohr, Ø=5cm, 200cm


Zersägbar
Für den Außenbereich geeignet
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:Fiberglas
Farbe:Natur
Stil der Deko:Tropen
Maße:Länge: 2 m
Durchmesser: Ø 5 cm
Gewicht:1,60 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Bambusrohr, Ø=5cm, 200cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 22,19*
€ 30,96*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 32,99*
€ 45,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.