Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Schefflera, künstlich, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600157
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600157
EAN/GTIN:
     4026397462159
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Schefflera, künstlich, 120cm


Kunststamm
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 786 grün/weißfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:5 x Kunststamm
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün/weiß
Blattwerk:786 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 1,2 m
Gewicht:1,80 kg

Weitere Suchbegriffe: textilpflanze schefflera, blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Schefflera, künstlich, 120cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 98,26*
€ 124,17*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 105,14*
€ 133,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.