Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kentia Palme, Kunstpflanze, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982511366
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82511366
EAN/GTIN:
     4026397641738
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume
EUROPALMS Kentia Palme, Kunstpflanze, 150cm

Ob für Ihren Wohn- oder Geschäftsbereich, die 3-stämmige Kentia Palme von Europalms eignet sich hervorragend als pflegeleichtes Dekorationselement. Ihre Stämme sind mit echtem Palmfasermaterial umwickelt, was der Kunstpalme zusätzlich eine sehr natürliche Ausstrahlung verleiht. Sie kommen besonders gut zur Geltung, da die Palmwedel erst im oberen Bereich angesetzt wurden. Die Palmblätter sind aus hochwertigem Textilmaterial gearbeitet. Optional empfehlen wir diese in regelmäßigen Abständen mit einem UV-Schutz Spray zu behandeln, damit Sie lange Freude an Ihrer Palme haben.Die Pflanze ist in verschiedenen Größen erhältlich.Im Lieferumfang ist ein Basis-Gärtnertopf enthalten, welcher der Pflanze einen stabilen Stand beim Einstellen in einen Übertopf gibt. Die Blätter müssen nur leicht in Form gebogen werden.
Naturstamm mit Naturmaterial umwickelt
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Stamm:3 x Naturstamm mit Naturmaterial umwickelt
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Blattwerk:Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur; Tropen; Modern living
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,5 m
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 20 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Kentia, Palme, Kunstpflanze, 150cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 130,93*
€ 163,25*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 174,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.