Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Kanarische Dattelpalme, Kunstpflanze, 240cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982511311
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82511311
EAN/GTIN:
     4026397641530
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Kanarische Dattelpalme, Kunstpflanze, 240cm

Die formschöne kanarische Dattelpalme von Europalms wurde bereits ab Werk mit schwer entflammbaren Blättern ausgestattet. Deshalb eignet sie sich besonders gut für einen Einsatzort, bei dem gemäß Brandschutzverordnung DIN 4102/B1 gefordert ist. Dies sind zum Beispiel öffentliche Einrichtungen wie Behörden, Krankenhäuser, Seniorenheime, aber auch Veranstaltungshallen oder Messestände.Zusätzlich empfehlen wir, den Flammschutz mit einem entsprechendem Spray nach DIN 4102/B1 in regelmäßigen Abständen aufzufrischen.Die ausladenden Blätter beginnen bereits im unteren Pflanzenbereich und verleihen der Palme ihr üppiges Erscheinungsbild.Die Kunstpflanze hat eine Gesamthöhe von ca. 240 cm und ist zur Stabilisierung fest in einem Kunststoff-Übertopf in Terracotta-Optik eingepflanzt.
Kunststamm
16-fach verzweigt
Einfach aufzubauen
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
B1 schwer entflammbar
Stamm:Kunststamm
16-fach verzweigt
Aufbau:Einfach aufzubauen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: Textil
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Modern living; Tropen
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 2,4 m
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 30 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Kanarische, Dattelpalme, Kunstpflanze, 240cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,99*
€ 310,62*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 349,76*
€ 418,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,89*
€ 498,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,14*
€ 490,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,76*
€ 416,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.