Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Kerzenständer "Trevi" Metall · antik-silber Glaseinsatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kerzenständer
Kerzenständer
Artikel-Nr.:
     1039D-920974154
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     74154
EAN/GTIN:
     4001250741541
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
2er Pack Kerzenständer "Trevi" Metall · antik-silber Glaseinsatz

Material: Glas, Metall
Produktart: Kerzenständer, Leuchter
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 93,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 18,00 cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter glas, kerzenhalter, Trevi, aus, Metall, 74154
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 50,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,08*
€ 151,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,17*
€ 150,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,93*
€ 147,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,88*
€ 141,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,68*
€ 119,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.