Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 flm Kerzenleuchter "Octo" goldfarben/matt schwarz, für Kerzen bis zu 10,5cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3
3
Artikel-Nr.:
     1039D-920967890
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67890
EAN/GTIN:
     4063387678909
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
3 flm Kerzenleuchter "Octo" goldfarben/matt schwarz, für Kerzen bis zu 10,5cm breit

Material: Aluminium
Produktart: Leuchter
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 47,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 28,00 cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, 3, flm., Octo, 67890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.