Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Spardose "Pusteblume" Keramik weiß glasiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spardose
Spardose
Artikel-Nr.:
     1039D-920956173
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     56173
EAN/GTIN:
     4001250561736
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
6er Pack Spardose "Pusteblume" Keramik weiß glasiert

Material: Keramik
Produktart: Blume, Freundschaft, Geburtstag, Herz, Hochzeit, Liebe
Farbe: weiß
Höhe: ca. 7,00 cm
Breite: ca. 14,00 cm
Tiefe: ca. 14,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko
Herzform mit Pusteblumendekor und Schriftzug "Wünsch Dir was!"
silberfarben/grau
mit Gummistopfen

Weitere Suchbegriffe: sparbüchse, Pusteblume, Keramik, ., 56173
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,74667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,58*
€ 124,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,15*
€ 122,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,27*
€ 120,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,08*
€ 115,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,48*
€ 98,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.