Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, im Set, 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 80 x 35 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, im Set
Polyamid-Rad, im Set
Artikel-Nr.:
     103-986096
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     193280N
EAN/GTIN:
     4053357033739
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit anschraubplatte
Polyamid-Rad, im Set, 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 80 x 35 mm.

Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren und Laugen.

Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

Im Set besonders günstig!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80 mm
Bauform:
Lenkrolle, Lenkrolle mit Doppelstopp
Lieferumfang:
2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
150 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit feststeller, lenkrolle, Wicke, 986096 49, Apparaterad, Apparateräder, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.