Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, Stahlband, Spann- und Verschlussgerät, Schere, Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, Stahlband
Umreifungs-Set, Stahlband
Umreifungs-Set, Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-985349
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17714
EAN/GTIN:
     4030198177143
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset stahlband
umreifungs set
Umreifungs-Set, Stahlband, Spann- und Verschlussgerät, Schere, Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.

Das Set besteht aus - Einteiligem Spann- und Verschlussgerät für Bandbreite 16 mm - Stahlbandschere Spezial, für Bandbreite 10 - 19 mm - Bandabrolle tragbar oder fahrbar, für Stahlband-Spezialspule, mit Ablagefach und praktischen Rollen - Stahlband blank, auf Spezialspule, Materialstärke 0,5 mm - Verschlusshülsen, Verpackungseinheit 1000 Stück 16 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

Stahlband - Sehr hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Schwer biegsam, starr - Verletzungsgefahr, scharfkantig - das Tragen von Handschuhen und Schutzbrille wird empfohlen Anwendung Für sperrige, scharfkantige und hochtemperierte Güter, auch für Schwerlast und Seefracht geeignet, zur langfristigen Lagerung.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
Stahl
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Schere, Abroller, Band, Verschlusshülsen
Bandbreite:
16 mm
Einsatzbereich:
schwere Produkte, sperrige Produkte, scharfkantige Produkte, hochtemperierte Produkte
Einsatzdauer:
langfristige Lagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Reißfestigkeit:
700 kg
Materialstärke:
0,5 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
240 m
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, 985349 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, Spanngerät, Spanngeräte, Stahlband, Stahlbänder, Stahlbandgerät, Stahlbandgeräte, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,86*
€ 1.008,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,89*
€ 972,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,48*
€ 947,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,98*
€ 930,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,96*
€ 915,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.