Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator-Insektenfänger, für Gewerbe und Industrie, HxBxT 340 x 245 x 220 mm, Gewicht 2,3 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilator-Insektenfänger
Ventilator-Insektenfänger
Ventilator-Insektenfänger
Artikel-Nr.:
     103-984473
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     INSECTIVORO ECONOMY 3687
EAN/GTIN:
     8010114361005
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
Ventilator-Insektenfänger, für Gewerbe und Industrie, HxBxT 340 x 245 x 220 mm, Gewicht 2,3 kg.

Einzigartiges Wirkungsprinzip, ganz ohne Chemie. Insekten werden angesaugt und in einem Behälter gesammelt und dehydriert. Gefahrloses Entleeren des Behälters - Nutzinsekten können freigelassen werden. Die enthaltenen Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Die Spezial-Leuchtröhre, im für Insekten sehr attraktiven Bereich, zieht die Insekten magisch an. Der starke Luftstrom des leisen Ventilators saugt die Schädlinge in einen Behälter, hält sie dort fest und trocknet sie aus. Gefahrloses Entleeren des Behälters. Nutzinsekten können freigelassen werden. Ideal auch für Gastronomie und Lebensmittelverarbeitung. Wandbefestigung möglich. Tragegriff. Leistung Leuchtröhre 32 W. Netzbetrieb 230 V / 50 Hz. Zuleitung ca. 1,5 m.
Weitere Informationen:
Leistung:
55 Watt
Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz
Höhe:
340 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
220 mm
Gewicht:
2.28 kg
Gehäusefarbe:
grau
Produkttyp:
Insektenfänger
Weitere Suchbegriffe: 984473 49, Fliegenfänger, Fliegenkiller, Fliegenschutz, Fliegenvernichter, Insektenfänger, Insektenkiller, Insektenschutz, Insektenvernichter, Moskitofänger, Moskitokiller, Moskitoschutz, Moskitovernichter, Tischventilator, Tischventilatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.