Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Flügeltüren, HxBxT 1000 x 1000 x 420 mm, hellelfenbein.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-984448
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130944-20
EAN/GTIN:
     4025314224900
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahl-schrank höhe 100 cm
stahl schrank
Stahlschrank mit Flügeltüren, HxBxT 1000 x 1000 x 420 mm, hellelfenbein.

Universell einsetzbar. Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. 3-riegeliges Muldengriffschloss Ergo-Lock 4.0 mit patentiertem Mechanismus.

Robuster Stahl-Flügeltürschrank, Materialstärke 0,88 mm. Schranktüren mittig verstärkt. Ergonomischer Griff mit Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe ca. 100 mm, Schränke mit 500 mm Höhe sind Aufsatzschränke ohne Sockel. Fachböden, schwarzgrau RAL 7021, im 30-mm-Raster verstellbar. Tragkraft pro Fachboden ca. 70 kg.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
hellelfenbein RAL 1015
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
hellelfenbein RAL 1015
Anzahl Türen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: c+p stahlschrank, C+P, 984448 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltür, Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,31*
€ 500,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,98*
€ 484,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,71*
€ 469,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,76*
€ 420,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
130044-80-2
ab € 67,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.