Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Mülleimer, Volumen 52 l, Höhe 890 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Push-Mülleimer
Artikel-Nr.:
     103-970184
Herst.-Nr.:
     43121
EAN/GTIN:
     4030695431212
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Push-Mülleimer, Volumen 52 l, Höhe 890 mm, silber.

Selbstschließende Edelstahlklappe. Praktische Griffmulden für einfaches Entleeren. Schwarzer Kunststoffrand zum Schutz des Fußbodens.

Aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Inklusive feuerverzinktem Stahlblech-Inneneimer.
Weitere Informationen:
Volumen:
52 Liter
Höhe:
890 mm
Durchmesser:
380 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Deckelmaterial:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingklappen-eimer 52l, push abfallsammler, schwingklappen-eimer silber, VAR, 970184 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 129,21*
€ 169,01*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,72*
€ 169,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,00*
€ 169,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,20*
€ 169,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 170,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,03*
€ 201,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.