Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, Stahl, 2 Hängeregistraturen, Tiefe 790 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, Stahl
Rollcontainer, Stahl
Rollcontainer, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-969793
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969793
EAN/GTIN:
     4061753007117
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, Stahl, 2 Hängeregistraturen, Tiefe 790 mm, lichtgrau.

Mit glatter Front.

Schubladen mit Auszugssperre und Zentralverschluss, verschiedenschließend. Mit einer zusätzlichen, mittig angebrachten Rolle ausgestattet. Hängeregistraturschübe 100% ausziehbar.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
790 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
290x370x770 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft rollcontainer lichtgrau, bürorollcontainer lichtgrau, rollcontainer, eurokraft basic, 969793 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Standcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.