| |
|
| Artikel-Nr.: 103-969285 Herst.-Nr.: 00050596-GS EAN/GTIN: 4031582321302 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Rad, Kunststoff-Felge, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm.
Auf Kunststoff-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 ±3 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Vollgummi | Felgenmaterial: | Kunststoff | Raddurchmesser: | 200 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 205 kg | Radbreite: | 50 mm | Radlagerung: | Rollenlager | Temperaturbeständigkeit: | -5 °C bis +60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirolle tente, TENTE, 969285 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummiräder |
| | |
| |