Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskoplader, 5fache Höhenverstellung, Tragfähigkeit 1000 - 5000 kg, teleskopierbar, orange lackiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskoplader
Teleskoplader
Teleskoplader
Teleskoplader
Artikel-Nr.:
     103-969020
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969020
EAN/GTIN:
     4061753039316
Suchbegriffe:
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Teleskoplader, 5fache Höhenverstellung, Tragfähigkeit 1000 - 5000 kg, teleskopierbar, orange lackiert.

Mit 5facher Höhenverstellung. Wenn Reichweite oder Hubhöhe des Staplers nicht ausreichen. Wo das Ladegut nur von oben erfasst werden kann. Abrutschsicherung durch Kette.

Mit Abrutschsicherung durch Kette. Grundlänge 2200 mm, 2 Wirbellasthaken. In 6 Längen ausziehbar, Endposition gesichert.

Achtung! Tragfähigkeitsdiagramm des Staplers beachten. Achtung! Tragfähigkeits-Diagramm des Gabelstaplers beachten.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit von - bis:
1000 - 5000 kg
Längenverstellung:
2200 - 3750 mm, 6 Positionen
Neigung:
0° - 45°, in 5 Stufen
Breite:
560 mm
Höhe:
610 mm
Gewicht:
247 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
reinorange RAL 2004
Lichter Gabelzinkenabstand:
169 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 969020 49, Gabelstaplerzubehör, Haken, Haken für Gabelstapler, Lasthaken, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Teleskopauflader, Teleskoplader, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.390,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.647,79*
€ 3.150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.561,42*
€ 3.048,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.535,81*
€ 3.017,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.466,22*
€ 2.934,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.413,36*
€ 2.871,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.390,93*
€ 2.845,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.