Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskoplader, teleskopierbar, Tragfähigkeit 650 - 3000 kg, blau lackiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskoplader
Teleskoplader
Teleskoplader
Teleskoplader
Artikel-Nr.:
     103-968930
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968930
EAN/GTIN:
     4061753039248
Suchbegriffe:
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Teleskoplader, teleskopierbar, Tragfähigkeit 650 - 3000 kg, blau lackiert.

Wenn Reichweite oder Hubhöhe des Staplers nicht ausreichen. Wo das Ladegut nur von oben erfasst werden kann. Abrutschsicherung durch Kette.

Mit Abrutschsicherung durch Kette. Grundlänge 2200 mm, 2 Wirbellasthaken. In 6 Längen ausziehbar, Endposition gesichert.

Achtung! Tragfähigkeitsdiagramm des Staplers beachten. Achtung! Tragfähigkeits-Diagramm des Gabelstaplers beachten.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit von - bis:
650 - 3000 kg
Längenverstellung:
2200 - 3750 mm, 6 Positionen
Breite:
500 mm
Höhe:
480 mm
Gewicht:
190 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Lichter Gabelzinkenabstand:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 968930 49, Gabelstaplerzubehör, Haken, Haken für Gabelstapler, Lasthaken, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Teleskopauflader, Teleskoplader, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.549,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,22*
€ 2.101,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,29*
€ 2.032,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.691,21*
€ 2.012,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,74*
€ 1.944,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,23*
€ 1.894,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,93*
€ 1.844,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.