Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecknetz, aus Polypropylen, 2500 x 2000 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abdecknetz
Abdecknetz
Abdecknetz
Artikel-Nr.:
     103-968884
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     CCN25250
EAN/GTIN:
     4250077196847
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Abdecknetz, aus Polypropylen, 2500 x 2000 mm, VE 2 Stk.

Reißfeste Netze aus Polypropylen zum Abdecken offener Container, Kippmulden, LKWs und Anhänger. Vermeiden Herausfallen oder Aufwirbeln von Gegenständen. Maschenweite 50 mm. Materialstärke 3 mm.

Mit umlaufender, robuster Randleine und eingezogenem Gummiseil.
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Breite:
2000 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Maschenweite:
50 mm
Materialstärke:
3 mm
Produkttyp:
Ladungssicherungsnetze
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, ladungssicherungsnetze 2,0x2,5 m, autonetz, ladungssicherungsnetz 370x250 cm, 968884 49, Abdecknetz, Abdecknetze, Cargonetz, Cargonetze, Containernetze, Kunststoff-Schutznetz, Kunststoff-Schutznetze, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Pritschenabdecknetz, Pritschenabdecknetze, Schutznetz, Schutznetze, Sicherungsnetze für Container, Sicherungsnetz für Container, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,48*
€ 81,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.