Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrboden-Steckregal, Regalhöhe 1996 mm, Fachbodenbreite 960 mm, Anbauregal, Fachbodentiefe 595 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrboden-Steckregal
Rohrboden-Steckregal
Rohrboden-Steckregal
Rohrboden-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945458
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB21604NA2SGB
EAN/GTIN:
     3612970790576
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Rohrbodensteckregal
Steckregal mit Rohrböden
Rohrboden-Steckregal, Regalhöhe 1996 mm, Fachbodenbreite 960 mm, Anbauregal, Fachbodentiefe 595 mm.

Besonders anwenderfreundlich und flexibel durch Stahlrohrböden für sperrige Güter zur besseren Übersicht der gelagerten Produkte und für Räume mit Sprinkleranlagen. Doppelseitige Nutzung möglich, weil keine Kreuzverbände nötig. Gefertigt nach den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06 sowie der Eurocode III.

Regalständer Vierkant-Stahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm. Lichtgrau RAL 7035 kunststoffbeschichtet. Inkl. verzinkter Metall-Fußplatten (110 x 50 x 3 mm) zur Bodenbefestigung. Bodenbefestigungslöcher Ø 13 mm. Schrauben und Dübel bauseits. Bodenverstellraster 62,5 mm. Rohrböden Vierkant-Stahlrohr (35 x 20 x 1,25 mm und 20 x 20 x 1 mm). Blau RAL 5015 kunststoffbeschichtet. Jeweils 5 Stahlrohre pro Fachboden.

Außenmaße Regalbreite Grundregal: 1060 mm + 1310 mm. Anbauregal: 1010 mm + 1260 mm. Regalbreite inkl. Fußplatten Grundregal: 1120 mm + 1370 mm. Anbauregal: 1010 mm + 1260 mm. Regaltiefe Fachbodentiefe + 10 mm. Regaltiefe inkl. Fußplatten Regaltiefe + 20 mm. Ständerprofilbreite: 50 mm Ständerprofiltiefe: 30 mm

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Bodentiefe:
595 mm
Fachlast:
500 kg
Regalhöhe:
1996 mm
Gesamtbreite:
1010 mm
Feldlast:
2500 kg
Ständerfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Bodenbreite:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, manorga anbau-steckregal, steckregal mit rohrböden, man orga anbauregal, 945458 49, Doppelregal, Doppelregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Gitterregal, Gitterregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Rohr-Steckregal, Rohr-Steckregale, Spanplattenboden für Regale, Spanplattenböden für Regale, Stahl-Bodenauflage für Regale, Stahl-Bodenauflagen für Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.