Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschilder, selbstklebend, Acetatseide, weiß, HxB 40 x 75 mm, VE 480 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namensschilder, selbstklebend
Namensschilder, selbstklebend
Namensschilder, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-945052
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2X8334-02
EAN/GTIN:
     4005546806662
Suchbegriffe:
Abzeichen
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Namensschilder, selbstklebend, Acetatseide, weiß, HxB 40 x 75 mm, VE 480 Stk.

Selbstklebende Namensschilder aus Acetatseide. Packung à 20 Bogen. Nicht geeignet für Seide, (Wild-)Leder, empfindliche Textilien.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
75 mm
Material:
Acetatseide
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Namensschilder klebend
Weitere Suchbegriffe: Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-schilder durable 40 x 75 mm, abzeichen, namensetiketten weiß, DURABLE, 945052 49, Akkreditierung, Akkreditierungen, Klebeetikett, Klebeetiketten, Namensschild, Namensschilder
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,04*
€ 33,28*
1 Tag
14
pro Stück
€ 5,49*
ab € 24,83*
€ 33,28*
10 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,46*
€ 33,93*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,81*
€ 35,69*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 78,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
833302
ab € 23,93*
Ähnlich
Durable
836302
ab € 25,44*
Ähnlich
Durable
860506
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.