Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Mehrzweckleiter, Einsteigermodell, 3 x 10 Sprossen, max. Arbeitshöhe 7,34 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter
Artikel-Nr.:
     103-944209
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7004730
EAN/GTIN:
     4019502346918
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Alu-Mehrzweckleiter, Einsteigermodell, 3 x 10 Sprossen, max. Arbeitshöhe 7,34 m.

Einsteigermodell zum Superpreis. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte und eine starre Verbindungsstrebe. Treppenstellung möglich (Beschlag inklusive). Stabiler Stand durch breite Quertraverse. Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität. Rutschfeste Leiternfüße. Geriffelte Vierkantsprossen, 30 x 30 mm, für sicheren und bequemen Aufstieg.

Die Grundleiter besteht aus einer zweiteiligen Mehrzweckleiter. Das dritte Teil, die Aufsteckleiter, wird in einem Schiebebeschlag geführt und mit einem Hakenpaar fixiert, wobei zur Transportsicherung ein Haken mit einer Abhebesicherung ausgerüstet ist. Durch seine Bauart verbindet dieser Leiterntyp die Funktionalität einer Bockleiter mit der einer Schiebeleiter und deckt daher sehr viele Anwendungsmöglichkeiten ab.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mehrzweckleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
3x10 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Arbeitshöhe als Stehleiter:
5340 mm
Länge als Anlegeleiter:
6520 mm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, HYMER, 944209 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Bockleiter, Bockleitern, klappbare Leitern, Klappleitern, Kombileitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Multifunktionsleiter, Multifunktionsleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Vielzweckleitern
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,45*
€ 265,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,59*
€ 267,97*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 260,93*
€ 317,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,10*
€ 374,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,89*
€ 404,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.