Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Müllsackständer aus Edelstahl, für Volumen 120 l, Pedal zur Deckelöffnung, silbergrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Müllsackständer aus Edelstahl
Hygiene-Müllsackständer aus Edelstahl
Hygiene-Müllsackständer aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-941016
Herst.-Nr.:
     3637
EAN/GTIN:
     4030695036370
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Hygiene-Müllsackständer aus Edelstahl, für Volumen 120 l, Pedal zur Deckelöffnung, silbergrau.

Mit Pedal zur handfreien, hygienischen Deckelöffnung. Für 120-Liter-Abfallsäcke. Robuste Scherenkonstruktion aus Edelstahlrohren. Edelstahlaufsatz mit farbigem Kunststoffdeckel.

Edelstahlklemmring zur Sackbefestigung. Einfache Montage.

Artikel ideal für medizinische und lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
450 mm
Für Sackinhalt:
< 120 Liter
Einsatzort:
Nassbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Pedal für Wertstoffsammler, Tretvorrichtung für Wertstoffsammler, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, VAR, 941016 49, Abfallsackhalterung, Abfallsacksammler, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Abfallsammler für Hygienebereiche, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Hygieneabfallsammler, Müllbeutelständer, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Speiserestebehälter, Tretabfalleimer, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,91*
€ 140,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 156,96*
€ 205,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,82*
€ 205,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,65*
€ 242,01*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 172,63*
€ 248,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,38*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,11*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,02*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.