| |
|
| Artikel-Nr.: 103-929632 Herst.-Nr.: 929632 EAN/GTIN: 4061753056962 |
| |
|
| | |
| Weitspannregal-Fachebene komplett mit Einlegeboden, Traversenlänge 1350 mm, Tiefe 1100 mm, Boden aus Spanplatten, grün.
Schnell aufgebaut durch einfache Steckmontage. Stets umbau- und erweiterungsfähig.
Aufstellfertige Ständerrahmen 50-mm-Einhängeraster für die Fachebenen. Fußplatten zur Bodenbefestigung (Montagematerial bauseits). Traversen / Fachebenen In 4 verschiedenen Längen mit Hakenlaschen. Längstraversen kunststoffbeschichtet. Komplett mit Einlegeboden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Traversen / Fachebenen sind bei Einhaltung der max. Stützrahmenbelastung laut Belastungsdiagramm möglich. Achtung: Jedes Regalfeld muss mindestens 2 Fachböden enthalten. Weitere Informationen: | | Fachbodenmaterial: | Spanplatte, V20, E1 | Tiefe: | 1100 mm | Fachlast: | 400 kg | Traversenfarbe: | resedagrün | Traversenlänge: | 1350 mm | Bodenausführung: | Spanplatte V 20, E 1, Stärke 22 mm und verzinkte Unterzüge | Produkttyp: | Weitspannregal-Fachebenen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großfachregal fachboden, eurokraft pro, 929632 49, Fachboden, Fachböden, Fachebene, Fachebenen, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden |
| | |
| |