Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal-Auflagetraversen, Paar, Längstraversen ohne Stufen, Länge 1350 mm, Fachlast 1500 kg, enzianblau RAL 5010.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schwerlastregal-Auflagetraversen, Paar
Schwerlastregal-Auflagetraversen, Paar
Schwerlastregal-Auflagetraversen, Paar
Artikel-Nr.:
     103-929130
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     929130
EAN/GTIN:
     4061753055828
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Traverse
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Palettenregal-Auflagetraversen
Schwerlastregal-Auflagetraversen, Paar, Längstraversen ohne Stufen, Länge 1350 mm, Fachlast 1500 kg, enzianblau RAL 5010.

Kunststoffbeschichtung in verschiedenen Farben. Für den individuellen Zusammenbau. Einfache Montage.

Einzelteile für den individuellen Zusammenbau. Kunststoffbeschichtet. Längstraversen ohne Stufen zur Lagerung von Paletten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Fachlast:
1500 kg
Traversenlänge:
1350 mm
Traversenfarbe:
enzianblau RAL 5010
Ausführung Auflagetraversen:
ohne Stufen, zur Palettenlagerung
Einsatzort:
Innenbereich
Produkttyp:
Schwerlastregal-Auflagetraversen
Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltraverse, Traverse Palettenregal, Traverse für Palettenregal, Schwerlastregal Auflageträger, Schwerlastregaltraverse, Traverse Schwerlastregal, schwerlastregal auflageträger, eurokraft pro, 929130 49, Metallregal, Metallregale, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Schwerlastregal, Schwerlastregale, Traverse, Traversen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,85*
€ 152,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,24*
€ 147,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 123,00*
€ 146,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,36*
€ 140,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,20*
€ 135,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,07*
€ 116,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.