Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 35 l, BxHxT 300 x 960 x 250 mm, schwarzgrau RAL 7021.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach
Artikel-Nr.:
     103-927989
Herst.-Nr.:
     45022
EAN/GTIN:
     4030695450220
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler mit Ascher und Regenschutzdach, Volumen 35 l, BxHxT 300 x 960 x 250 mm, schwarzgrau RAL 7021.

Mit Regenschutzdach und beidseitigen Einwurf. Zigaretteneinwurf-Blenden aus poliertem Edelstahl. Einfache Entleerung durch Kippmechanismus.

Zur freien Aufstellung, zusätzliche Bodenbefestigung möglich.

Abschließbar - inklusive einem Schlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
schwarzgrau RAL 7021
Volumen Abfallbehälter:
35 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
schwarzgrau RAL 7021
Volumen Ascher:
5 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, VAR, 927989 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Zigarettensammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,82*
€ 354,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,52*
€ 354,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,22*
€ 375,54*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 297,56*
€ 384,11*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 273,85*
€ 398,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,64*
€ 379,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 39,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.