Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunfuß aus Beton, für Mobilzaun, LxBxH 700 x 220 x 125 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunfuß aus Beton
Zaunfuß aus Beton
Zaunfuß aus Beton
Artikel-Nr.:
     103-927897
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F100
EAN/GTIN:
     4061753044068
Suchbegriffe:
Bauzaun Bodenplatte
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
bauzaun bodenplatte
Zaunfuß aus Beton, für Mobilzaun, LxBxH 700 x 220 x 125 mm.

Mit 6 Löchern, Ø 42 mm - Länge x Breite x Höhe 700 x 220 x 125 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Beton
Höhe:
125 mm
Länge:
700 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Schake, 927897 49, Fuß, Füße, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.