Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, tesapack® 64014 Universal, VE 72 Rollen, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-920263
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     2X 920262
EAN/GTIN:
     4042448029379
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, tesapack® 64014 Universal, VE 72 Rollen, transparent.

Für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich. Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit. Gleichmäßig und leise abrollend.

Gesamtstärke 45 µm. Acrylatklebemasse.

Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
45 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, 920263 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 2,09473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,07*
€ 223,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,02*
€ 216,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,18*
€ 201,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,81*
€ 190,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,82*
€ 179,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.