Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt, Spanngerät, fahrbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 19 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt
Artikel-Nr.:
     103-918966
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17078
EAN/GTIN:
     4030198170786
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Umreifungs Set
Umreifungsset
kraftband umreifungsset
Umreifungs-Set, PET-Kraftband gewebt, Spanngerät, fahrbarer Abroller, Band, Metallklemmen, Bandbreite 19 mm.

Das Set besteht aus - Spanngerät für Bandbreite 13 - 19 mm oder 25 mm - Fahrbarem Bandabroller mit Ablagefach und Vorrichtung für das Einlegen des Einfädelstabes, für Rollenbreite 155 mm und Kern-Ø 76 mm - 1 Rolle PET-Kraftband gewebt, Kern-Ø 76 mm - Metallklemmen, Verpackungseinheit 1000 Stück 16 oder 19 mm bzw. 500 Stück 25 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

Schwerlast-PET-Kraftband auf Anfrage. PET-Kraft- und Kompositband - Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar - Sehr elastisch, schonend und leicht nachzuspannen - Keine bis geringe Verletzungsgefahr Anwendung Transportsicherung für empfindliche, schwere und sperrige Güter, für langfristige Lagerung auch im Freien. Kraftband gewebt Eigenschaften wie Kraftband verleimt, jedoch kein Ausfransen und noch höhere Reißfestigkeit. Hervorragend geeignet für sehr schwere Lasten!
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PET-Kraftband, gewebt
Lieferumfang:
Spanngerät, Abroller, Band, Metallklemmen
Bandbreite:
19 mm
Einsatzbereich:
schwere Produkte, empfindliche Produkte, sperrige Produkte
Einsatzdauer:
langfristige Lagerung
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Reißfestigkeit:
725 kg
Verschlussart:
Metallklemmen
Bandlänge:
500 m
Weitere Suchbegriffe: umreifungs set, umreifungsset banholzer, 918966 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,09*
€ 729,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,16*
€ 710,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,46*
€ 666,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,20*
€ 654,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,18*
€ 635,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.