Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock, stahlgeschmiedet, Backenbreite 160 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Schraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallel-Schraubstock
Artikel-Nr.:
     103-916492
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     02.50.08
EAN/GTIN:
     4025002224571
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock kanca
Parallel-Schraubstock, stahlgeschmiedet, Backenbreite 160 mm.

Robuster, stahlgeschmiedeter Qualitäts-Schraubstock - garantiert unzerbrechlich! Gefräste, induktiv gehärtete Rohrspannbacken. Nachstellbare Führung für exaktes Spannen.

Robuster Qualitätsschraubstock. Im Gesenk stahlgeschmiedet. Gefräste Rohrspannbacken, induktiv gehärtet. Nachstellbare Führung für exaktes Spannen.
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
227 mm
Backenbreite:
160 mm
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Produkttyp:
Schraubstöcke
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm, 916492 49, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke, Werkbankzubehör, Werkbankzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,25*
€ 531,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,98*
€ 456,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.