Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 2650 x 1300 x 435 mm, Auffangvolumen 1000 l, lackiert, blau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC
Artikel-Nr.:
     103-909567
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     909567
EAN/GTIN:
     4052462000551
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 2650 x 1300 x 435 mm, Auffangvolumen 1000 l, lackiert, blau RAL 5012.

Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lagern von Fässern und IBC/KTC. Zum vorschriftsgemäßen Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten in IBC / KTC und Fässern. Einfahrbügel mit 100 mm Unterfahrhöhe zum einfachen, sicheren Handling mit Hubgeräten. Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lagern von IBC/KTC und Fässern/Kleingebinden. Wannenkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Kapazität Fässer:
8x200 l
Auffangvolumen:
1000 Liter
Länge:
2650 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
435 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 909567 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwanne für Tankcontainer, Auffangwannen, Auffangwannen für Tankcontainer, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, IBC-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, KTC-Auffangwanne, KTC-Auffangwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Systempalette, Systempaletten, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,02*
€ 798,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,52*
€ 804,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,54*
€ 834,08*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,62*
€ 835,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.219,35*
€ 1.353,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,49*
€ 1.610,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,23*
€ 1.549,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.289,20*
€ 1.534,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,67*
€ 1.484,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,64*
€ 1.460,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.219,35*
€ 1.451,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.