| |
|
| Artikel-Nr.: 103-903691 Herst.-Nr.: 05633 EAN/GTIN: 4030127056334 |
| |
|
| | |
| Führung seitlich Leichtrollenbahn, Kurve 90°, außen.
Verhindert das Herunterfallen des Fördergutes. Leicht zu montieren. Hochwertig verarbeitet.
Stahlrohr, verzinkt Ø 25 mm. Höhe 50 - 130 mm einstellbar.
Bitte Bahnbreite angeben. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 50 - 130 mm | Material: | Stahlrohr, verzinkt | Ausführung Führung seitlich: | Kurve 90° außen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenführung für Rollenbahn, Seitenführung für Röllchenbahn, förderbahn seitenführung, Gura, 903691 49, Fördertechnik, Führung, Führungen, Führungsschiene, Führungsschienen, Rollenbahnzubehör, Rollenbahnzubehöre, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |