Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, Garderobenschrank, 1000 mm breit, Türen lichtgrau RAL 7035, Korpus lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank
Stahlschrank
Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-895148
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7650735
EAN/GTIN:
     4250618227450
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahlschrank, Garderobenschrank, 1000 mm breit, Türen lichtgrau RAL 7035, Korpus lichtgrau RAL 7035.

Belüftung durch Lochbild in der Rückwand.

Geschweißtes, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse. Korpus immer lichtgrau RAL 7035. Abschließbar mit Zylinderschloss, Vollwandtüren, jeweils rechts und links angeschlagen, zur Mitte getrennt verschließbar. Türen in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. 100 mm hoher Sockel.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
Sicherheitszylinderschloss, verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Abteilbreite:
500 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Wolf, 895148 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Kombischrank, Kombischränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschränke, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,19*
€ 570,21*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,27*
€ 570,75*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,42*
€ 576,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,21*
€ 678,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,44*
€ 669,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,66*
€ 648,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,10*
€ 610,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,19*
€ 577,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.