Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Einzelschublade, ohne Verschluss, für Fachbodentiefe 500 mm, Höhe 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Einzelschublade
Einbau-Einzelschublade
Einbau-Einzelschublade
Artikel-Nr.:
     103-871818
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     871818
EAN/GTIN:
     4061753030719
Suchbegriffe:
Schubladen für Steckregal
Steckregalschubladen
schubladen für steckregal
Einbau-Einzelschublade, ohne Verschluss, für Fachbodentiefe 500 mm, Höhe 120 mm.

Leichte Montage. Mit gekanteter Griffleiste. Vollauszug. 60 kg Traglast.

2 Einbau-Seitenwandzargen. Schubladen-Innenmaß 918 x 438 mm. Lichtgrau RAL 7035.

Schubladen-Unterteilung und Blechmulden mit Steckwänden auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Für Tiefe:
500 mm
Fronthöhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 871818 49, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Schublade, Schubladen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,35*
€ 237,00*
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 192,98*
€ 265,30*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 262,35*
€ 319,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,32*
€ 271,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
871834
ab € 65,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.