Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel-Standascher aus Kunststoff, mit Dach, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-852600
Herst.-Nr.:
     851590+852090
EAN/GTIN:
     4061753069559
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Kegel-Standascher aus Kunststoff, mit Dach, lichtblau.

Hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht. Kippensieb verzinkt und herausnehmbar. Silberfarbene Kunststoffeinlage zur Sandreduzierung.

Das Kunststoffdach wird durch mitgeliefertes Vorhängeschloss gesichert, 2 Schlüssel inkl.

Kann nicht rosten und nicht verbeulen. Sandbedarf ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Material:
Kunststoff
Farbe Ascher:
blau
Durchmesser Ascher:
445 mm
Gewicht:
7.2 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kunststoff standascher, kegel standascher, var kegel-standascher, VAR, 852600 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.