Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel-Standascher aus Kunststoff, ohne Dach, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Kegel-Standascher aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-851760
Herst.-Nr.:
     2005
EAN/GTIN:
     4030695020058
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Kegel-Standascher aus Kunststoff, ohne Dach, schwarzgrau.

Hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht. Kippensieb verzinkt und herausnehmbar. Silberfarbene Kunststoffeinlage zur Sandreduzierung.

Kann nicht rosten und nicht verbeulen. Sandbedarf ca. 6 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
722 mm
Material:
Kunststoff
Farbe Ascher:
schwarzgrau
Durchmesser Ascher:
420 mm
Gewicht:
6.1 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
9
Frei Haus
ab € 73,38*
€ 94,55*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,39*
€ 95,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,32*
€ 95,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,04*
€ 97,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 102,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 74,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 69,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.