Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 40 mm, grau, LxB 99 x 99 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-833703
Herst.-Nr.:
     11010 01 15
EAN/GTIN:
     4031022024985
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten grau b99xt99xh40 mm
Einsatzkasten, Höhe 40 mm, grau, LxB 99 x 99 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
99 mm
Außenbreite:
99 mm
Außenhöhe:
40 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, einsatz-kasten grau, 833703 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,76*
€ 47,88*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,08*
€ 57,13*
16 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,47*
€ 67,47*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,78*
€ 77,50*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 65,53*
€ 81,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,78*
€ 53,29
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,83*
€ 50,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 14,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 22,01*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.