Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufenstehleiter ComfortLine L80, Tragfähigkeit 150 kg, 7 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stufenstehleiter ComfortLine L80
Alu-Stufenstehleiter ComfortLine L80
Alu-Stufenstehleiter ComfortLine L80
Artikel-Nr.:
     103-791908
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040-707
EAN/GTIN:
     4007126023964
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Alu-Stufenstehleiter ComfortLine L80, Tragfähigkeit 150 kg, 7 Stufen.

Große Stufen für sicheren Aufstieg. Stabil und kompakt verarbeitet. Multifunktions-Schale.

XXL-Alu-Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung und extratiefer Standfläche. Multifunktions-Ablageschale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen oder Kleinteilen. Eimerschlaufe mit Klick-Schnellverschluss zur sicheren Befestigung von Eimern, Staubsaugern oder Kabeltrommeln.

Für den alltäglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stufen-Stehleitern einseitig
Arbeitshöhe:
3500 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Gestellmaterial:
Aluminium
Stufenmaterial:
Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Hailo, 791908 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumstufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminiumstufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Alustufenleiter, Alu-Stufenleiter, Alustufenleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Leiter, Leitern, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Sicherheitsleiter, Sicherheitsleitern, Stufenleitern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 129,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,36*
€ 129,92*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 122,39*
€ 152,30*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 133,57*
€ 165,34*
€ 4,95*
ab € 144,22*
€ 177,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.