| |
|
| Artikel-Nr.: 103-791786 Herst.-Nr.: p75-premium EAN/GTIN: 4251924755781 |
| |
|
| | |
| Packband E-Commerce Premium, Bandbreite 75 mm, Bandlänge 50 m, VE 24 Stk.
Hochwertiges Papierklebeband. Haftet sofort und langanhaltend. Besonders witterungsresistent. Glatte Oberfläche, einfach abrollbar. Per Hand einreißbar. 100 % recyclingfähig.
Beste Klebkraft und außerordentliche Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Verpackungssituationen: Verschließen Sie Ihre Kartonagen sicher und umweltfreundlich mit dem Premium-Packband E-Commerce. Ideal für den Online-Handel: Mit unserem hochwertigen Papierklebeband setzen Sie auf eine nachhaltige Einmateriallösung zum Verschluss von Kartons und Postverpackungen aus Papier. Das Packband überzeugt mit sofortiger und langanhaltender Haftung auf verschiedensten Oberflächen. Ihre Ware ist zuverlässig für den Transport gesichert dank außergewöhnlicher Witterungsresistenz. Sparen Sie außerdem Zeit und Arbeitsaufwand, denn die glatte Oberfläche des Papiers lässt sich geschmeidig abrollen und per Hand leicht abreißen. 100 % recycelbar. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Bandbreite: | 75 mm | Bandlänge: | 50 m | Farbe: | braun | Produkttyp: | Papierpackbänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband braun, papier packband, ratioform, 791786 49 (p75-premium), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Maschinenklebeband, Maschinenklebebänder, Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsshop |
| | |
| |