Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, Papiergewicht 75 g/m², VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 60 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nassklebeband, Papiergewicht 75 g/m², VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 60 mm.
Artikel-Nr.:
     103-789817
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     N75w
EAN/GTIN:
     4251924712852
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, Papiergewicht 75 g/m², VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 60 mm.

Klimaneutral. Lösungsmittelfrei, sehr reißfest. Extrem stabil, klimaunabhängig. Gleichmäßig und leise abrollbar. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Für staubige Oberflächen geeignet. Auch bedruckt lieferbar.

Umweltschonende Nassklebebänder für besonders sichere Klebeverbindungen. Die Befeuchtung des Bandes aktiviert den Klebstoff so, dass er sich vollflächig mit der Kartonoberfläche verbindet. Umweltfreundliche Entsorgung über den Altpapierkreislauf - das Packband muss nicht vom Karton gelöst werden. Mit wasserlöslichen Farben individuell bedruckbar. Zur Manipulations- und Transportsicherung: ideal für wertvolle oder schwere Packstücke.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Pflanzenleim
Trägermaterial:
Papier
Bandbreite:
60 mm
Bandlänge:
200 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier-klebeband weiß, papier klebeband, terra, 789817 49 (N75w), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Nassklebebänder, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62167*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,345*
€ 12,31055
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,90834*
€ 11,79092
pro Paar
ab 18 Paar
€ 9,81167*
€ 11,67589
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,61167*
€ 11,43789
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,18167*
€ 10,92619
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,77167*
€ 10,43829
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,62167*
€ 9,06979
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.