Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden für Sicherheitswagen, LxB 1090 x 700 mm, Traglast 100 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenboden für Sicherheitswagen
Etagenboden für Sicherheitswagen
Etagenboden für Sicherheitswagen
Artikel-Nr.:
     103-785279
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KMAS-H-ERGO
EAN/GTIN:
     7350112291364
Suchbegriffe:
Kongamek
785279 49
Etagenboden
Etagenböden
Etagenboden für Sicherheitswagen, LxB 1090 x 700 mm, Traglast 100 kg.

Passendes Zubehör für Sicherheitswagen Kongamek. Ladekapazität 100 kg pro Boden. Zum schnellen Einhängen im Wagen. Höhenverstellbar.

Der Etagenboden ist die passende Ladefläche für den Sicherheitswagen Kongamek. Als Zubehör für beide Ausführungen des Wagens (geschlossen oder mit Gitter), kann der Etagenboden leicht integriert werden. Dank seiner einfachen Einhängfunktion und der schnellen Höhenverstellbarkeit ist der Etagenboden äußerst benutzerfreundlich. Die Ladekapazität beträgt maximal 100 kg pro Boden, wobei der Sicherheitswagen über eine Tragfähigkeit von insgesamt 500 kg verfügt.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Länge:
1090 mm
Traglast:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 161,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,58*
€ 213,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.