Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Redbox B835, mit Wandhalter, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Redbox B835
Safety Redbox B835
Safety Redbox B835
Artikel-Nr.:
     103-782557
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     298
EAN/GTIN:
     4003318002984
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
Safety Redbox B835, mit Wandhalter, rot.

Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Ergonomischer, platzsparender und klappbarer Griff. Verbesserter Lichteinfall von allen Seiten für besseren Einblick.

Die durchdachte Lösung fürs Gruppenlockout: B835 Safety Redbox™ ist mehr als nur eine Gruppenlockout-Box. Sie kann mobil oder an der Wand hängend eingesetzt werden. So wird an jeder Anlage ein fester Bezugspunkt geschaffen. Das sorgt für mehr Transparenz und Sicherheit. Die notwendigen Maschinenschlösser werden bereits in der Box gelagert und sind so schnell griffbereit. Mithilfe des innen liegenden Schnellverschlusses wird die Box auf dem Wandhalter fixiert oder gelöst. Somit ist sie startklar für den nächsten Wartungsfall. Und natürlich mobil einsetzbar. Abmessung: HxBxT 170 x 241 x 96 mm Max. Schlossanzahl 12
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Lockout-/Tagout-Produkte
Material:
Stahl
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: ABUS, 782557 49, Sperrelement, Sperrelemente, Verriegelungssystem, Verriegelungssysteme, Wartungssicherungen, Zugriffssicherung, Zugriffssicherungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 70,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,56*
€ 91,70*
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 115,70*
Frei Haus
ab € 92,58*
€ 117,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,11*
€ 160,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
H711
ab € 5,52*
Zubehör
ABUS
77771
ab € 10,91*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.