| |
|
| Artikel-Nr.: 103-775756 Herst.-Nr.: PCB 10000-1-2023e EAN/GTIN: 4045761243156 |
| |
|
| | |
| IoT-Line Kompakt-Laborwaage, Wägeplatte 150 x 170 mm, Wägebereich bis 10 kg, Ablesbarkeit 0,1 g.
Mit Universal-Port (KUP) zur einfachen Integration in IoT-Umgebungen. Frei programmierbare Wägeeinheit. Anti-Schock-System vermindert Vibrationen während des Wiegens. Schnelle, sichere Wägeergebnisse. Mit Wägeplatte.
Mit integriertem Universal-Port (KUP) - erlaubt den komfortablen Anschluss externer Schnittstellenadapter (Zubehör) zur einfachen Übertragung der Daten an Netzwerke, PCs, Smartphones, Tablets, Drucker und mehr. Die Wägeeinheit kann frei programmiert werden. Das Anti-Schock-System präzisiert die Wiegeergebnisse dank verminderter Vibrationen. Ideal geeignet zur Integration in IoT-Anwendungen moderner Industrie-Unternehmen und Labore. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Laborwaagen | Wägebereich max.: | 10 kg | Ziffernschritt: | 0.1 g | Maße Wägeplattform: | 150 x 170 mm | Wägeplattformmaterial: | Edelstahl | Material: | Kunststoff | Höhe: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |