Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage, hohe Genauigkeit, Wägebereich 30000 g, Ablesbarkeit 1 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaage
Tischwaage
Tischwaage
Artikel-Nr.:
     103-775577
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCF 30K-3
EAN/GTIN:
     4045761184268
Suchbegriffe:
Feinwaage
Tierwaage
Veterinärwaage
Tischwaage
Tischwaage, hohe Genauigkeit, Wägebereich 30000 g, Ablesbarkeit 1 g.

Komfortable, intuitive 5-Tasten-Bedienung. Stabile Wägewerte in ca. 3 Sekunden. Kompaktes Tischgerät.

Unsere Digitalwaage ist kompakt und mobil einsetzbar, perfekt für jede Arbeitsumgebung. Die Bedienung funktioniert mühelos und komfortabel mit nur 5 Tasten. Die Tischwaage liefert stabile Wägewerte in nur ca. 3 Sekunden - ideal für effiziente Arbeitsabläufe. Nutzen Sie die Wägefunktion für Rezepturen oder zur Stückzählung. Wählen Sie Ihr Gerät nach dem gewünschten Wägebereich - passend für Ihre individuellen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
30 kg
Ziffernschritt:
1 g
Maße Wägeplattform:
253x228 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Höhe:
106 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, feinwaage kern und sohn, tierwaage, feinwaage zählwaage, KERN, 775577 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 142,11*
€ 189,74*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 157,17*
€ 189,77*
Frei Haus
ab € 158,20*
€ 190,47*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 201,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,07*
€ 214,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 181,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.