Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulwaage, stapelbar, Wägebereich 500 g, Ablesbarkeit 0,01 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulwaage
Schulwaage
Schulwaage
Artikel-Nr.:
     103-775566
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFS 500-2
EAN/GTIN:
     4045761252950
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Schulwaage
präzisionswaage 0,01g
schulwaage
Schulwaage, stapelbar, Wägebereich 500 g, Ablesbarkeit 0,01 g.

Perfekte Schulwaage für den Lehrbetrieb. Einfache 2-Tasten-Bedienung. Sicheres und rutschfestes Aufstellen durch Gummifüße. Stapelbar und platzsparende Lagerung. Flexibler Einsatz dank Batteriebetrieb.

Unsere hochwertige Schulwaage ist die ideale Lösung für Bildungseinrichtungen und Lehrbetriebe: Denn die Digitalwaage kombiniert Präzision mit Benutzerfreundlichkeit. Mit nur zwei Tasten wird die Bedienung zum Kinderspiel. Die Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren und sichert präzise Ergebnisse. Dank flacher Bauweise und rutschfester Gummifüße kann die Waage in jeder Umgebung sicher aufgestellt werden. Zur platzsparenden Aufbewahrung kann sie gestapelt werden. Unsere Schulwaage bietet darüber hinaus räumliche Flexibilität durch den Betrieb mit handelsüblichen Batterien. Stellen Sie das Gerät dort auf, wo es genutzt wird - unabhängig von Netzadaptern und Steckdosen. Ideal etwa für den experimentellen Unterricht.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
0.5 kg
Ziffernschritt:
0.01 g
Maße Wägeplattform:
134x127 mm
Wägeplattformmaterial:
Kunststoff
Höhe:
46.5 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswaage kern&sohn, KERN, 775566 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Waage, Waagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 73,20*
€ 100,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 107,99*
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 116,21*
€ 8,50*
ab € 100,20*
€ 122,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.